missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Papier de chromatographie 3MM Chr Whatman™

Code produit. 11330744
Click to view available options
Longueur (métrique):
10,16 cm
100 m
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Largeur (métrique):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces

Code produit. 11330744

Marque: Cytiva 3030917

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Entièrement fabriqué à partir de linters de coton haute qualité sans additifs et spécifiquement testé pour les techniques de chromatographie. Le papier de chromatographie Whatman™ de grade 3MM Chr garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.

Entièrement fabriqué à partir de linters de coton haute qualité sans additifs et spécifiquement testé pour les techniques de chromatographie. Le papier de chromatographie Whatman™ de grade 3MM Chr garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.

 

  • Surface lisse
  • Aucun additif pour la “fabrication du papier”—la pureté organique finale de ces papiers de chromatographie représente le plus haut niveau qui puisse être atteint sans oxydation ni dégradation des fibres de cellulose
  • Débit : 130 mm/30 min. (eau)
  • Épaisseur moyenne : 0,34mm
  • Largement utilisé pour l’électrophorèse, la chromatographie générale et les applications de transfert

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Papier 3 MM Chr Whatman de 0,34 mm d’épaisseur moyenne
Dimensions (L x l) 46 x 57 cm (18,11 x 22,44 po)
Épaisseur du film 0,34 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Pour l’électrophorèse, la chromatographie et les applications de transfert
Format Feuille
Qualité 3 MM Chr
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 18,1 in
Largeur (métrique) 46 cm
Débit 130 mm/30 min.
Longueur (métrique) 57 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis