missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ Pompe à vide à pistons de robustesse standard WOB-L™ : Modèle 2561

Code produit. 10095921 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Alimentation électrique unitSize
10095921 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10095921 Fournisseur Welch™ Code fournisseur U2561C50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Includes

Inclut une jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, une cuve de séparation protectrice

Pour applications non chimiques

Le piston d’oscillement oscillent en offrant une résistance à l’air sur la course supérieure en étirant le joint en téflon du piston et améliore l’efficacité de l’oscillement.

  • Pompe à sec sans huile alimentée par le piston WOB-L
  • Filetage d’admission/d’échappement NPT : 1/4

Modèle 2561

  • Déplacement d’air libre : CFM (l/min) à 60 Hz : 2,1 (60) ; m2 /h à 50 Hz : 3,0 (50)
  • Pression limite : 5 Torr (6,7 mbar)
  • Vide maximal en Hg : 29,8
  • Moteur : 0,3 hp (250 w)

  • Pour pomper les vapeurs de solutions aqueuses, y compris les tampons, à l’exclusion des vapeurs ou gaz acides, basiques ou organiques
  • Unités de 50 Hz fournies avec marquage CE

Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide /dégrossissage, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire boîte à gants

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Puissance (CV) 0,3 hp
Poids à l’expédition (impériale) 21,5 lb
Poids à l’expédition (métrique) 9,7 kg
Comprend Jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, cuve de séparation protectrice, prise Euro (Schuko)
Certifications/Conformité CE
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Modèle 2561
Poids (impériale) 16,5 lb
Poids (métrique) 7,5 kg
Débit 1,8 L/min.
À utiliser avec Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide / prévide, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 10,5 in
Hauteur totale (métrique) 26,7 cm
Longueur totale (impériale) 17,3 in
Longueur totale (métrique) 43,9 cm
Largeur totale (impériale) 6,5 in
Type de pompe Pompe à vide
Pression maximale 6,7 mbar
Tension 230 V
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.