Learn More
Welch™ Pompe à vide à pistons de robustesse standard WOB-L™ : Modèle 2522
Pour applications non chimiques
Marque: Welch™ U2522C-02
590.32 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Inclut une jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, cuve de séparation protectrice, prise Euro (Schuko)
Description
Le piston d’oscillement oscillent en offrant une résistance à l’air sur la course supérieure en étirant le joint en téflon du piston et améliore l’efficacité de l’oscillement.
- Pompe à sec sans huile alimentée par le piston WOB-L
- Filetage d’admission/d’échappement NPT : 1/4
Modèle 2522
- Déplacement d’air libre : CFM (l/min) à 60 Hz : 0,76 (22)
- Pression limite : 100 torr (133 mbar)
- Pression maximale : 100 psig
- Vide maximal en Hg : 26
- Moteur : 0,12 hp (93 w)
- Pour pomper les vapeurs de solutions aqueuses, y compris les tampons, à l’exclusion des vapeurs ou gaz acides, basiques ou organiques
- Unités de 50 Hz fournies avec marquage CE
Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide /dégrossissage, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire boîte à gants

Spécification
0,12 hp | |
6,6 kg | |
CE | |
2522 | |
5,3 kg | |
50 Hz | |
25,4 cm | |
20,6 cm | |
Pompe à vide | |
230 V |
15 lb | |
Jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, cuve de séparation protectrice, prise Euro (Schuko) | |
230 V 50 Hz | |
11,7 lb | |
Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide / prévide, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire | |
10 po | |
8,1 in | |
8,8 in | |
133 mbar |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.