missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Agitateur vortex Multi Reax

Code produit. 10627952 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Orbite:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 10627952

Marque: Heidolph™ 5451000000

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Accueille jusqu’à 26 récipients de diamètres différents. L’agitateur vortex Heidolph™ Multi Reax inclut un plateau pour 26 récipients avec des diamètres compris entre 10 et 16 mm ainsi qu’un plateau pour 12 récipients avec des diamètres compris entre 16 et 32 mm. La plateforme vibrante de 3 mm permet d’obtenir d’excellents résultats de mélange même avec des échantillons volumineux et solides.

Agitateur unique pouvant accueillir jusqu’à 26 récipients de diamètres différents. Comprend un plateau pour 26 récipients avec des diamètres compris entre 10 et 16 mm ainsi qu’un plateau pour 12 récipients avec des diamètres compris entre 16 et 32 mm. La course vibratoire de 3 mm permet d’obtenir d’excellents résultats de mélange même avec des échantillons volumineux et solides.
  • Définissez et réglez en continu les vitesses variables de 150 à 2 000 tr/min sur l’écran numérique
  • Un minuteur de processus numérique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 999 minutes. Lorsque la durée réglée est écoulée, une alarme retentit et l’appareil s’arrête
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Orbite 3 mm
Capacité de charge (métrique) 1,5 kg
Vitesse de rotation 150 à 2 000 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Puissance 50 W
Capacité de charge (impériale) 3.3 lb.
Certifications/Conformité DIN EN 60529 IP 30
Dimensions (L x l x H) 410 x 270 x 172 mm
Poids à l’expédition (impériale) 21.6 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 9,8 kg
Poids (impériale) 21.6 lb.
Poids (métrique) 9,8 kg
Modèle Multi Reax
Affichage Numérique
Comprend 2 fixations pour carrousel
Nbre de positions 26
Plage de durée 1 à 999 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis