missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Chambre lumineuse verticale, 821 L, acier inox, type 304/1.4301, finition 2B.

Code produit 16421135 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (impériale):
29 pieds cubes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) unitSize
16421135 29 pieds cubes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
En raison de la taille, l’unité est expédiée en position couchée
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 16421135 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3943

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
En raison de la taille, l’unité est expédiée en position couchée
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.

Requires

Veuillez commander des modules d’éclairage séparément

Plage de températures : 0°C à 60°C avec lumière, 10°C à 50°C sans lumière, Humidité relative (HR) : < 95 % avec lumière éteinte à 37°C, < 75 % avec lumière allumée à 37°C, lumière : Module d’éclairage fluorescent en option

Les chambres lumineuses verticales Thermo Scientific™ s’adressent à une variété d’applications nécessitant une exposition à l’échantillon avec la lumière, ainsi qu’un contrôle de la température

  • Porte pleine livrée en série
  • La configuration flexible des modules d’éclairage répond aux exigences relatives à la distance entre l’échantillon et la lumière et au volume de l’échantillon
  • Pour répondre aux applications dans des conditions optimales avec des choix de lumière. Une large répartition de la lumière est réalisée avec 7 ampoules
  • Trois modules d’éclairage différents sont disponibles pour répondre à des applications spécifiques :

Test de stabilité de l’ICH, traitement de la lumière et de l’exposition aux UV conformément à la directive Q1B
Croissance végétale, traitement du rayonnement rouge/bleu élevé pour des conditions de croissance optimales
Éclosion animale, simulation de la lumière du jour

  • Cycles d’éclairage du programme :

Cycles d’activation/désactivation de jour/nuit ou individuels pour chaque jour de la semaine
Simulations aube/crépuscule avec augmentation de l’intensité lumineuse en 3 étapes

Order Info

Veuillez commander des modules d’éclairage séparément

Certifications

CE

Warranty

24 mois, pièces et main-d’œuvre

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Types d’alarme Température et humidité, réglable
Capacité (impériale) 29 pieds cubes
Capacité (impériale) d’étagère Sortie à 35 lb / stationnaire à 50 lb
Capacité (métrique) d’étagère Sortie à 15,9 kg / stationnaire à 22,7 kg
Certifications/Conformité CE
Compresseur 1/4 ch, refroidissement à l’air
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur PID
Dégivrage Minuterie de dégivrage réglable, réglage d’usine pour deux cycles de dégivrage de 15 min/24 h.
Description Grande chambre de stabilité avec lumière verticale
Capacité (métrique) 821 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Éclairage Module d’éclairage fluorescent en option
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 3 livrés / max. 19 (3 avec lumière)
Type de bouchon nécessite un câblage
Humidité relative < 95 % avec lumière éteinte à 37°C, < 75 % avec lumière allumée à 37°C
Plage de températures (métrique) 0°C à 60°C avec lumière allumée ; 10°C à 50°C avec lumière éteinte
Type Chambre lumineuse verticale
Affichage Double LED numérique
Modèle de porte Porte solide
À utiliser avec (application) Test de stabilité légère, croissance végétale, éclosion animale
Justesse de l’humidité ≤ ± 5,0 % avec lumière éteinte / ≤ ± 8,0 % avec lumière allumée
Contrôle de l’humidité Microprocesseur, PID
Affichage de l’humidité LED numérique double (installation et lecture directe en % de HR)
Plage d’humidité Au-dessus de la température ambiante à 95 % HR avec lumière éteinte / à 80 % HR avec lumière allumée, à 37°C (98,6°F)
Résolution de l’humidité 1 % d’humidité relative
Capteur d’humidité Polymère en masse
Source d’humidité Générateur de vapeur, remplissage initial env. 1 L/1 qt.
Pression de l’eau d’alimentation Gravité de l’entrée d’eau à 402,76 psi/bar
Ports Diamètre interne : 54 mm/2,3 po
Réfrigérant R134A sans CFC
Surface de l’étagère (impériale) 30,62 x 25,81 in
Surface d’étagère (métrique) 778 x 656 mm
Régulation de la température Microprocesseur, PID
Résolution de la température 0,1°C
Capteur Pt 100
Stabilité de la température ≤ ± 0,1°C avec lumière éteinte / ≤ ± 0,5°C avec lumière allumée, à 20°C à 37°C à 75 % HR avec 2 modules d’éclairage
Uniformité de la température ≤ ± 0,3°C avec lumière éteinte / ≤ ± 2,8°C avec lumière allumée, à 20°C à 37°C à 75 % HR avec 2 modules d’éclairage
Garantie 2 ans, pièces et main-d’œuvre
Consommation d’eau Max. 10 L/2,6 gal par jour
Résistivité de l’eau Résistance de 50 kiloohm à 1 mégaohm
Dimensions (P x l x H) intérieures 787 x 686 x 1524 mm / (31 x 27 x 60 po)
Dimensions (L x l x H) 965 x 2248 x 1308 mm / 38 x 32 x 88,5 po)
Poids à l’expédition (impériale) 1040 lb
Poids à l’expédition (métrique) 472 kg
Poids (impériale) 765 lb
Poids (métrique) 347 kg
Alimentation électrique 400 V, 50/60 Hz, 3 phases, câblé
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.