missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen
Click to view available options
Größe:
51 mm
Gehäuse GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Material:
PTFE
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verschiedene Lösungsmittelbehälter-Verschlussgrößen erhältlich
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Lösungsmittelverträgliche Behälter |
| Material | PTFE |
| Größe | 51 mm |
| Gewindegröße (angloamerikanisch) | 1 x 1/2 Zoll NPT(F), 3 x 1/4 Zoll NPT(F), 6 x 1/4 Zoll-28 UN(F)(F) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
| Typ | Lösungsmittelabfall-Kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur