missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Contrôleurs de vide à écran tactile VacuSelect™

Click to view available options
Applications:
Distillation à court trajet
Lyophilisation
Étuve à vide
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Recherche automatiquement les points d’ébullition
- Routines préprogrammées pour les étuves à vide, les sécheurs de gel, la filtration et plus encore
- Créez des routines personnalisées en quelques minutes
- Pour les évaporateurs rotatifs et autres applications de pompe à membrane
- Paquets de contrôle Pirani pour la distillation par voie rapide et autres applications de pompe à palettes / spirale
- Deux paquets Pirani différents pour pompes avec brides KF16 ou KF25
Spécification
Spécification
| Vide max. | 0,1 mbar/Torr/hPa |
| Contrôle | Écran tactile |
| Comprend | Alimentation électrique, électrovanne intégrée |
| Alimentation électrique | 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, universel |
| Matériau | Transducteur en céramique d’oxyde d’aluminium |
| Type de bouchon | CEE/É.-U./CH/R.-U./AUS/CN |
| À utiliser avec | Fonctionne avec toutes les pompes à membrane |
| Applications | Étuve à vide |
| Pression maximale | 1 080 mbar |
| Tension | 100 à 240 VCA |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu