missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch Ilmvac™ Öl für Vakuumpumpe

Catalog No. 10420853 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 10420853

Marke: Welch Ilmvac™ 800124

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein- und zweistufige Drehschieberpumpe. Das Fisherbrand™ Vakuumpumpenöl ist für die Verwendung mit der zweistufigen Drehschieberpumpen-Serie von Fisherbrand sowie den meisten anderen ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen konzipiert.

Generisches Mineralöl für den Einsatz in den meisten ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Öl für Vakuumpumpe
Druck 10–5 mbar
Viskosität 118 cSt Viskosität bei 40 °C
Volumen (metrisch) 20 l
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt