missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Dispositifs de filtration sous vide VacuCap™ 90 PF
GREENER_CHOICE

Code produit. 17154371
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
90 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diamètre (métrique) unitSize
17154371 90 mm 10 pièces
17194371 60 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 17154371 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 4628
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Filtres à flacon innovants pour une filtration rapide sous vide de 100 ml à 5 litres de solutions aqueuses.

  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Matériau (membrane) Supor (polyéthersulfone hydrophile)
Porosité 0,8/0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 60 cm2
Diamètre (métrique) 90 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.