missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Kostengünstige effektive Vakuumquelle
- Kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz im Labor
- Leichtes und vertragliches Design mit optionalem Tragegriff
- Hohe Betriebsverfügbarkeit dank geringen Wartungsaufwands
- Genaue Vakuumregulierung über optionale Schnittstelle
- Maximale Langzeitlebensdauer durch robustes und stabiles Design und den integrierten ECO2-Mode
- Ein-/Aus-geregelt durch die Benutzeroberfläche I-180, optimal für die Arbeit damit Rotavapor R-80
- Im Lieferumfang sind ein Schallkopf und ein 2-m-Vakuumschlauch enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 10 mbar |
| Regelung | I-80 Regler |
| Motortyp | Bürstenlos, DC |
| Enthält | vakuumpumpe, I-80-Regler, Woulff-Flasche |
| Abmessungen (L x B x H) | 207 x 185 x 238 mm |
| Tiefe (metrisch) | 207 mm |
| Material | PTFE |
| Modell | V-180 |
| Geräuschpegel | 32 bis 57 dB |
| Wirkleistung | 180 W |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?