missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Super Over-the-Glass Safety Glasses
Alle ansehen Uvex Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Frame Color:
Blue
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Low cost alternative to safety prescription eyewear
- Uvex permanent lens coating technology: anti-fog coating on the inside of the lens, scratch resistant on the outside
- Side arms graduate from hard to soft material, gently grips the side of the head for a secure fit
- Hi resolution lens for improved optical clarity, specifically for wearing two pairs of specs
- 100% UV protection
- Clear lens – suitable for most light environments
- Clear/UV 2-1.2
- Uvex supravision NC
- Blue
- EN 166 1F KN CE
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN 166 1 F KN CE |
| Lens Coating | Anti-fog |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Super OTG Safety Glasses |
| For Use With (Application) | Light Environments |
| Frame Color | Blue |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Plastic |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur