missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Rundumbrille mit ausgezeichnetem Sichtfeld
- Gerade Seitenbügel greifen an den Seiten des Kopfes und nicht hinter den Ohren. Das sorgt für einen sicheren, bequemen und rutschfreien Tragekomfort
- Kombinierte harte und weiche Komponenten - erhöhter Komfort in empfindlichen Nasen-, Brauen- und Ohrbereichen
- Die vollständig verstellbaren Seitenbügel ermöglichen dem Träger eine individuelle Passform für besseren Schutz und Komfort
- 100 % UV-Schutz und metallfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Augenschutz I-vo 9160 |
| Rahmenfarbe | Blau, grau |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| UV-Schutz | UV400. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?