missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Lunettes Pheos
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Couleur de la monture:
Gris froid
Jaune, noir
Noir, gris
Vert, gris
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 170 |
| Type de lentille | Uvex™ Supravision Excellence |
| Revêtement de la lentille | Anti-UV, Scratch-resistant, Anti-fog |
| Description | Lunettes de protection |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
| Couleur de la monture | Vert, gris |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu