missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur
Panier supérieur A 100 pour un chargement optimal des modules ou inserts d’injecteurs
Marque: Miele Professional™ 12642640
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Panier supérieur avec deux connexions de module
- pour maintenir jusqu’à 2 modules ou inserts d’injecteurs
- Fermeture automatique des raccordements lorsqu’ils ne sont pas utilisés
- Hauteur de chargement avec module avec supports en plastique 190 mm
- Dégagement : largeur 489, longueur 440 mm

Spécification
Panier de laveur de laboratoire | |
PG 8583/PG8593 | |
141 x 528 x 525mm |
Panier supérieur pour le traitement optimal des modules à injection | |
Deux tuyaux d'amarrage, vannes d'amarrage auto-étanches |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu