missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Agitateur analogique sous-gradué, 230 V
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Acier inoxydable
Vitrocéramique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La conception en plaque carrée permet une flexibilité des tailles et des combinaisons de récipients
- La conception compacte et empilable prend moins d’espace de stockage et encombre moins la paillasse
- Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande
- Vitré avec BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne
- Conçu avec un boîtier en aluminium résistant pour une longévité élevée
- La plaque supérieure en céramique de verre est résistante aux produits chimiques
- La plaque supérieure en acier inoxydable permet un couplage magnétique plus puissant
- Indice IP32 pour la résistance à l’eau et à la poussière
- La plaque supérieure mesure 15 x 15 cm
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 2 000 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Vitrocéramique |
| Capacité | 15 L |
| Forme | Carré |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 50 W |
| Dimensions (L x l x H) | 24,8 x 17,2 x 10,7 cm |
| Type de bouchon | UE |
| Garantie et services | 3 ans |
| Comprend | Cordon d’alimentation |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu