missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages ultra
Les pinces multi-usages ultra OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
53.89€ - 61.10€
Spécification
Type | Pince polyvalente |
---|---|
Matériau | Nickelé |
Comprend | Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15782299
|
OHAUS™
30392254 |
de 0 à 23 mm | |||||||
15772299
|
OHAUS™
30392253 |
de 0 à 32 mm |
58.80€ 53.89€ / 1 pièce Économisez 4.91€ 8% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15762299
|
OHAUS™
30392252 |
de 0 à 50 mm |
58.80€ 54.91€ / 1 pièce Économisez 3.89€ 6% de réduction |
Expédition estimée: 19-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15752299
|
OHAUS™
30392251 |
de 0 à 70 mm |
58.70€ 54.91€ / 1 pièce Économisez 3.79€ 6% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15742299
|
OHAUS™
30392250 |
de 0 à 72 mm |
65.25€ 61.10€ / 1 pièce Économisez 4.15€ 6% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15732299
|
OHAUS™
30392249 |
de 0 à 103 mm |
64.05€ 61.10€ / 1 pièce Économisez 2.95€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
- Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
- Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
Spécification
Pince polyvalente | |
Nickelé | |
Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit