missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300

Artikelnummer. p-7213733
Click to view available options
Color:
Blue
Transparent
White
Dimensions (L x W):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Packungsgröße:
Pack of 6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17118700

Marke: 3M™ Nomad™ 7100050747

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A disposable, dust collecting floor mat that consists of 40 sheets coated with a pressure sensitive adhesive. The high tack surface removes dust and small particles from shoe soles and trolley wheels.

  • Disposable, multi-layered contamination control mat
  • Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
  • Peel off one layer to expose the next
  • Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
  • Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
  • Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Dimensions (L x W) 90 x 45 cm
Disposable Single-use
For Use With (Application) Contamination control
Quantity 40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs.
Surface Coating Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
Color Blue
Length (English) 36 in.
Length (Metric) 90 cm
Type Entrance Mat
Width (English) 18 in.
Width (Metric) 45 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt