missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tyvek™ Kat. III Overall

Catalog No. 16396515 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück

Catalog No. 16396515

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Fisherbrand Tyvek™ Cat III Overalls mit Kapuze aus weichem Polyäthylen-Vliesstoff bieten ein optimales Gleichgewicht aus Schutz und Komfort. Angemessener Barriereschutz vom Typ 5 und 6 und durchlässig für Luft und Feuchtigkeitsdämpfe.

  • Bieten mehr Schutz als gleichwertige SMS-Kleidungsstücke
  • Robuster als mikroporöse Folien
  • Robust und dennoch leicht (weniger als 180 g/Kleidungsstück)
  • Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
  • Antistatische Behandlung auf der Außenseite
  • Genähte externe Nähte in Gelb für die visuelle Identifizierung und Unterscheidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe S
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type 2-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5 und 6
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Größe (metrisch) Brustkorb 84 bis 92 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt