missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température série TSX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Code produit. 15768587 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Capacité:
Boîtes de 2 in (400)
Boîtes de 2 po (500)
Boîtes de 2 po (600)
Boîtes de 2 po (700)
Dimensions (P x l x H) extérieures:
37,6 x 28,3 x 78 in (95,5 x 71,9 x 198,1 cm)
37,6 x 45,2 x 78 in (95,5 x 114,8 x 198,1 cm)
95,5 x 86,4 x 198,1 cm (37,6 x 34,0 x 78 po)
95,5 x 100,6 x 198,1 cm (37,6 x 39,6 x 78 po)
Capacité du portoir:
16
20
24
28
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Alimentation électrique Capacité Dimensions (P x l x H) extérieures Capacité du portoir unitSize
15768587 230 V/50 Hz Boîtes de 2 in (400) 37,6 x 28,3 x 78 in (95,5 x 71,9 x 198,1 cm) 16 1 pièce
15778587 230 V/50 Hz Boîtes de 2 po (500) 95,5 x 86,4 x 198,1 cm (37,6 x 34,0 x 78 po) 20 1 pièce
15788587 230 V/50 Hz Boîtes de 2 po (600) 95,5 x 100,6 x 198,1 cm (37,6 x 39,6 x 78 po) 24 1 pièce
15798587 230 V/50 Hz Boîtes de 2 po (700) 37,6 x 45,2 x 78 in (95,5 x 114,8 x 198,1 cm) 28 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15768587 Sous-traitant Thermo Scientific™ N° du sous-traitant TSX40086V

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ série TSX sont conçus pour répondre aux normes les plus strictes en matière de durabilité, de gestion de la température et de fiabilité pour un stockage à -80°C et -70°C.

Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ série TSX, certifiés ENERGY STAR®, sont conçus pour répondre aux normes les plus strictes en matière de fiabilité, de durabilité et de gestion de la température. Au cœur de la série TSX se trouve la technologie V-drive, conçue pour s’adapter aux habitudes de l’utilisateur, réduisant considérablement les coûts d’énergie et de système CVC sans compromettre les performances. Tous les congélateurs de la série TSX sont fabriqués dans une installation zéro déchet et sont conçus avec des réfrigérants naturels et une isolation en mousse aqueuse soufflée. Ils sont conformes aux normes des Significant New Alternatives Policy (SNAP) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), ainsi qu’aux normes de l’UE en matière de gaz fluorés et et aux autres normes sur la durabilité.

Performances
  • Inutile de vous soucier de l’endroit où sont stockés vos échantillons à l’intérieur du congélateur.  Avec des pics de variation inférieurs à 5°C, vos échantillons sont protégés et stockés en toute sécurité dans l’ensemble de l’espace de l’armoire. *
  • Longue durée de remontée en température de -50°C à -80°C : 5,05 heures*
  • Suffisamment silencieux pour être installés au sein même du laboratoire, plutôt que dans le hall. À seulement 45,5 dBA, le niveau sonore de la série TSX est comparable à celui d’un réfrigérateur à domicile.*
  • Le contrôle adaptatif de la technologie V-drive est conçu pour détecter les habitudes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection.

Système de surveillance sans fil

Thermo Scientific™ DeviceLink™ est intégré dans votre congélateur ultra-basse température pour une surveillance en temps réel de l’état du système et de la température des échantillons.
  • Affichez les données critiques sur l’équipement de laboratoire et les notifications d’équipement sur vos applications mobiles et Web.
    • Affichage de la température
    • Température ambiante
    • Notification d’alarme et d’alertes
  • Accès aux données partout et à tout moment—les données et les alarmes des équipements de laboratoire surveillés sont stockées en toute sécurité sur le Cloud et envoyées à l’utilisateur par e-mail et par notification sur téléphone portable
  • La création de rapports de type tableau de bord rationalisé InstrumentConnect™ réduit le temps consacré à l’interprétation des données
  • Contrairement aux méthodes traditionnelles, DeviceLink™ fonctionne sur une architecture client-cloud, nécessitant une assistance informatique minimale
  • Il n’est pas nécessaire d’installer des capteurs—le seul plug-in est le port de données de l’équipement pour lire les paramètres directement à partir des capteurs installés en usine
  • Réseaux applicables : WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP
Convivialité
  • Interface utilisateur à écran tactile récemment reconçue avec assistant de configuration, journal d’événements, cartographie des températures et téléchargements des données via un port USB intégré faciles à utiliser
  • Élimine la nécessité d’un enregistreur graphique distinct grâce aux fonctions d’enregistrement des données et de cartographie de température de l’écran tactile, toutes exportables via un port USB intégré.
  • Conception ergonomique comprenant une poignée de porte confortable, un écran tactile à hauteur des yeux et un positionnement au niveau des étagères qui ne nécessite pas le chargement des racks au sol
  • Quatre capacités (400, 500, 600 et 700 boîtes de 2 pouces) qui répondent à une variété de besoins de stockage et de spécifications d’encombrement du laboratoire
  • Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
  • Les fonctions de sécurité comprennent des réglages d’alarme, des portes compatibles avec cadenas et une option d’ouverture avec une carte d’accès

Durabilité
  • Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse aqueuse soufflée assurent la conformité de la série TSX à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes de l’Union européenne en matière de gaz fluorés ainsi qu’à d’autres normes de durabilité
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante

Notes de bas de page :
* Données relatives aux congélateurs classiques obtenues lors de tests internes avec un point de consigne du congélateur à -80°C et une température ambiante de 20°C Les données de performance varient selon la taille et les spécifications électriques du congélateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Congélateurs ultra-basse température série TSX, capacité de 400 boîtes, 230 V, 50 Hz
Type Congélateur à ultra-basse température, vertical
Capacité (impériale) 19,4 ft3
Capacité (métrique) 549 L
Gamme de températures -50°C à -86°C
Isolation Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane aqueuse (conformité SNAP)
Intérieur Acier inoxydable
Étagères 3
Capacité (impériale) d’étagère 165 lb
Capacité (métrique) d’étagère 75 kg
Certifications/Conformité CE, ENERGYSTAR
Modèle Vertical
Affichage Écran LCD tactile
Gamme de produits TSX Series
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Dimensions (P x l x H) extérieures 37,6 x 28,3 x 78 in (95,5 x 71,9 x 198,1 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,3 x 23,1 x 51,2 in (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,6 in
Profondeur (impériale) intérieure 28,3 in
Profondeur (métrique) extérieure 95,5 cm
Profondeur (métrique) intérieure 71,9 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78 in
Hauteur (impériale) intérieure 51,2 in
Hauteur (métrique) extérieure 198,1 cm
Hauteur (métrique) intérieure 130,1 cm
Largeur (impériale) extérieure 28,3 po
Largeur (impériale) intérieure 23,1 po
Largeur (métrique) extérieure 71,9 cm
Largeur (métrique) intérieure 58,8 cm
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Connectivité Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Réseaux : WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP)
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 4/10 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Fréquence 50 Hz
Capacité en flacons 40 000 x 2 mL
Compresseur V-drive
Réfrigérant R290 (1re étape), mélange R170 + R290 (2e étape)
Poids à l’expédition (impériale) 640 lb
Poids à l’expédition (métrique) 290 kg
Poids (impériale) 573 lb
Poids (métrique) 260 kg
Capacité Boîtes de 2 in (400)
Capacité du portoir 16
Afficher plus Afficher moins

  1. Les données sont représentatives des performances et ne constituent pas des spécifications de produits publiées. Les résultats ne doivent pas être référencés lors du développement de paramètres réglementaires pour une utilisation spécifique du client.
  2. Les performances du congélateur varient en fonction du volume du produit client, du format de stockage, des conditions de fonctionnement, de la méthodologie de test et de la maintenance recommandée
  3. Les améliorations continues des produits peuvent, sans préavis, entraîner des modifications ou des omissions dans cette fiche technique. Thermo Scientific ne peut accepter la responsabilité des dommages, blessures, pertes ou dépenses résultant d’une mauvaise application des informations contenues dans le présent document.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.