missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Zur Lagerung und zum Transport von Körben und Einsätzen
- Aufgeteilt in 4 Ebenen, die um 102,5 mm verstellbar sind
- Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollen
- Bestückungsmaße 549 x 599 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Lager-/Transportsystem |
| Farbe | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 662 mm |
| Höhe (metrisch) | 1,985 mm |
| Breite (metrisch) | 616 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?