missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Tritest™ pH-Papier

Catalog No. 10433151 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 11
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. pH-Bereich unitSize
10433151 1 bis 11 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10433151 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 90501

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit drei Anzeigezonen für höchste Genauigkeit. Macherey Nagel™ Tritest™ pH-Papierrollen bieten dem Anwender die präzisesten Messwerte, die bei der pH-Messung möglich sind.

  • Liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse
  • Zeigt drei verschiedene Farben für jede vollständige pH-Einheit
  • Speziell ausgestattet mit einer hydrophoben Barriere zwischen verschiedenen Indikatoren

Spezifikation

pH-Bereich 1 bis 11
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für ein äußerst genaues Ablesen werden auf diesem Messpapier drei verschiedene Farben für jede volle pH-Einheit dargestellt
Graduierungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Enthält 1 Rolle, 5 m Länge
Menge Je 1
Typ pH-Papier
Länge (metrisch) 5 m
Breite (metrisch) 10 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.