missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Un joint en silicone étanche à l’eau et trois couvercles à agrafe garantissent l’étanchéité de la fermeture
- La poignée de transport se replie entièrement dans l’espace du corps, ce qui permet d’empiler les unités
- Le couvercle s’ouvre complètement à 180° : l’accès au contenu est pratique et l’unité est facile à nettoyer
- Peut accueillir des tubes de 13 et de 16 mm dans un rack OneRack de 72 places, ou un rack de taille et/ou de marque similaire
- Utilisez les séparateurs fournis pour créer vos propres tailles de compartiment ou utilisez-les vides pour transporter des produits et des équipements de plus grande taille
- Disponible en trois couleurs pour l’identification de l’utilisateur et/ou du propriétaire
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîte de transport étanche |
| Couleur | Transparent, bleu |
| Matériau | Polycarbonate |
| Dimensions (L x l x H) | 38,6 x 20,8 x 17 cm (15,2 x 8,2 x 6,7 in) |
| Hauteur (impériale) | 6,7 po |
| Hauteur (métrique) | 17 cm |
| Comprend | 1/sachet (ou 12/boîte) |
| Longueur (impériale) | 15,2 po |
| Longueur (métrique) | 38,6 cm |
| Poids (impériale) | 3,02 lb |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
