missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Nicht sterile Transferpipetten, transparentes LDPE

Catalog No. 13469118 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
4 ml
7 ml
10 ml
Tropfen/ml:
18
20
25
30
50
Skala:
Ja
Nr.
Spitzenform:
Dünner Stiel
Extra lang
Jumbo
Standard
Verlängert
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
400 Stück
500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Volumen (metrisch) Tropfen/ml Skala Spitzenform unitSize
13469118 1 ml 30 Nr. Standard 400 Stück
13499108 1 ml 30 Ja Standard 500 Stück
13439118 1 ml 30 Ja Verlängert 500 Stück
13439108 3 ml 25 Ja Standard 500 Stück
13459118 4 ml 30 Nr. Dünner Stiel 500 Stück
13459108 4 ml 50 Nr. Standard 500 Stück
13449108 7 ml 20 Nr. Extra lang 100 Stück
13449118 10 ml 18 Nr. Jumbo 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Catalog No. 13469118
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Verhindern Sie Kreuzkontaminationen. Fisherbrand™ unsterile Transferpipetten aus transparentem LDPE bestehen aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff und ersetzen Pasteur-Pipetten aus Glas. Erhältlich als graduierte und nicht graduierte Pipetten in verschiedenen Größen und Formen, einschließlich Jumbo, dünner Schaft und extralang.

  • Der integrierte Saugkolben macht das Einstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig
  • Das flexible Röhrchen kann zur Probennahme aus engen oder kleinen Probenröhrchen gebogen werden.
  • Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
  • Pipetten aus weichem Kunststoff aus ungiftigem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Nicht steril, transparent und vollständig recycelbar

Spezifikation

Material LDPE
Tropfen/ml 30
Skala Nr.
Menge 400/Packung
Spitzenform Standard
Dispensiervolumen (metrisch) 33 μl Tropfen
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 104 mm
Typ Transferpipette
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.