missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS

Code produit. 10210055 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
15 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,0 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
1,5 µm
Unit Size:
1 pièce
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10210055 60 m 0,32 mm 1 μm -
10734267 10 m 0,0 mm 0,1 μm 1 pièce
10419444 15 m 0,25 mm 0,25 μm -
10137944 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10477714 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10209234 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10219234 30 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10381065 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10025794 60 m 0,32 mm 0,25 μm -
10722537 60 m 0,53 mm 0,25 μm -
10391065 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10157804 15 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10167804 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10670446 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10744647 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10055594 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10147944 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10219614 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10229614 60 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10535065 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10380875 15 m 0,53 mm 1 μm -
10187994 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10280285 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10468104 60 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10279274 15 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
10321355 30 m 0,53 mm 1,5 µm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10210055 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 260883090
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de cette colonne.

Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de la colonne GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.

Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, polyéthylène-glycol
  • Surface désactivée polaire qui lie étroitement le polymère pour une excellente stabilité thermique
  • Résistant au stress oxydatif et aux dommages causés par les composés volatils acides ou basiques, mieux que les phases solides en silicone
  • Applications :
  • Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
  • Composés aromatiques et huiles essentielles
  • Solvants
  • Isomères de xylène
  • Méthode EPA 603 pour l’acroléine / acrylonitrile


Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.

Recommandés pour :
  • Aldéhydes
  • Huiles essentielles
  • Solvants
  • Xylènes
  • Autres utilisations :
  • Acides
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Amines&endash;aliphatiques
  • Amines&endash;aromatiques
  • Herbicides
  • Cétones
  • Composés nitroaromatiques
  • Phénols
  • Composés volatils

Semblable à :
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Température max. 240/260°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-WAXMS
Type d’USP G14, G15, G16, G20, G39
À utiliser avec (application) Analyse des solvants, GC/MS pour les huiles essentielles et les composants à odeur, GC/MS pour les solvants, GC/MS pour les isomères de xylène, GC/MS pour méthode EPA 603 pour l’acroléine/acrylonitrile
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 60 m
Polarité Polaire
Description Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 60 m de longueur
Show More Show Less

Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.