missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen

Catalog No. 10782147 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
15m
30 m
30m
60 m
60m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.5μm
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10782147 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10459634 15m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10320975 15m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10469634 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10361335 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10299304 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10774437 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10600256 15m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10209714 15m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10137374 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10095834 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10361115 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10026274 60m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10310965 30m 0,53 mm 1.5μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10782147 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260861430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leistungsstarke Erkennung von basischen Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming.

Leistungsstarke Erkennung basischer Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming durch Verwendung der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B-Säulen.

Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare, basendeaktivierte Polyethylenglykol-Phase
  • Reduzierte Absorption und verbesserte Reaktion auf basische Verbindungen
  • Nicht geeignet zur Verwendung mit Wasser oder Alkoholen
  • Anwendungen:
  • Amine
  • Alkylamine
  • Diamine
  • Andere basische Verbindungen

Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.

Empfohlen für:
  • Amine &endash; aliphatisch
  • Amines&endash;Aromatic
  • Alternative Anwendungen:
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Aldehyde
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Ätherische Öle
  • Ähnlich:
  • CAM
  • Carbowax™ Amine
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Temperatur 200/220 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-WAXMS B
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für Amine, GC/MS für Alkylamine, GC/MS für Diamine, GC/MS für basische Verbindungen
Temperaturbereich 40 bis 220 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Polar
Beschreibung Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.