missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624SilMS, 1,4 μm d’épaisseur de film, 0,25 mm de D.I., 60 m de longueur

Code produit. 15234523 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
60 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) unitSize
15234523 60 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15234523 Sous-traitant Thermo Scientific™ N° du sous-traitant 260593330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Optimisez l’analyse des matières organiques volatiles grâce à cette colonne GC à faible bleeding et à polarité moyenne dotée d’une grande stabilité thermique.

L’optimisation de l’analyse des matières organiques volatiles nécessite une colonne de chromatographie en phase gazeuse (GC) dotée d’une grande stabilité thermique. Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS à polarité moyenne et bleeding faible offrent des performances idéales et un profil de stabilité optimal à cette fin.

Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase à polarité faible et moyenne, similaire au 6 % cyanopropylphényl méthylpolysiloxane
  • Haute stabilité thermique—Températures maximales jusqu’à 320°C
  • Très inerte : une excellente forme de pic pour un large éventail de composés
  • Équivaut à la phase USP G43
Applications :
  • Solvants résiduels
  • Composés organiques volatils
  • Alcools
  • Composés oxygénés
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Alcools
  • Cétones
  • Solvants résiduels
  • Composés volatils
Autres utilisations :
  • Composés oxygénés
Semblables aux colonnes suivantes :
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Diamètre (métrique) 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Type d’USP G43
À utiliser avec (application) GC-MS
Épaisseur du film 1,4 µm
Longueur (métrique) 60 m
Description TG-624 SilMS 60 m x 0,25 mm x 1,4 μm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.