missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen

Catalog No. 10240195 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 µm
0,25 μm
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10240195 30 m 0,25 mm 0,25 μm -
10137714 15 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
13466846 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10669105 15 m 0,32 mm 0,1 μm 1 Stück
10200345 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10545065 30 m 0,32 mm 0,1 μm 1 Stück
10230195 30 m 0,53 mm 0,15 µm 1 Stück
10670636 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
13476846 10 m 0,53 mm 0,15 µm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10240195 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260951420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.

  • Geringe Polarität, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten und bessere Trägheit als vergleichbare Hochtemperatursäulen
  • Das spezielle Silika-Design verlängert die Säulenlebensdauer um bis zu 40 %
  • Ähnlich Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT

Empfohlen für:

  • Phenole
  • Lösungsmittelrückstände
  • Drogen
  • Schwerflüchtige Verbindungen
  • Pestizide
  • PCBs
  • Lösungsmittelverunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Temperatur 380/400 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 HT
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für Phenole, halbflüchtige Verbindungen und PCBs, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Lösungsmittelreste, Lösungsmittel und Lösungsmittelverunreinigungen
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Niedrige Polarität
Beschreibung Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.