Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1MT pour métaux
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Repoussez les limites de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT. Ces colonnes apolaires pour métaux vous permettent de travailler à des températures jusqu’à 430 °C sans aucun compromis en termes de performances lors de l’analyse de composés hautement actifs et agressifs.
- Apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
- Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Stable à 430°C
- Hydrocarbures
- Impuretés de solvants
- Congénères de biphényle polychloré (PCB)
- Mélanges Aroclor
- Distillation simulée
- Stupéfiants
- Matières odorantes à base de gaz naturel
- Huiles essentielles
- Pesticides
- Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations. La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou complexes.
- Hydrocarbures
- Composés organiques de la gamme essence (GRO)
- Stupéfiants
- PCB
- Composés aromatiques chlorés
- Pesticides organochlorés
- Pesticides organophosphorés
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Paraffines
- Polywax
- Pyréthroïdes
- Composés semi-volatils
- Xylènes
- MXT™-1
- DB-1
- DB-1MS
- HP-1
- HP-1MS
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- MDN-1
- CP-Sil 5 CB
- VF-1ms
- ZB-1HT

Spécification
Spécification
Température max. | Jusqu’à 430°C |
Diamètre (métrique) | 0,53 mm |
Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
Gamme de produits | TraceGOLD |
Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-1 MT |
Type d’USP | G2 |
À utiliser avec (application) | Analyse des PCB, GC pour hydrocarbures, GC pour les produits biologiques de la gamme d’essence (GRO), GC pour les stupéfiants, GC pour PCB |
Épaisseur du film | 1 μm |
Longueur (métrique) | 12 m |
Polarité | Apolaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.