Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Catalog No. 10321315 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Catalog No. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10321315 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10514465 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10187544 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10259834 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10025834 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10219134 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10712917 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10660056 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10774637 | 60 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10167894 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10046314 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10499244 | 15m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10341305 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10076074 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10229184 | 30m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10036124 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10792147 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10391015 | 60 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10320835 | 15m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10075984 | 15m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10036034 | 15m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10381355 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10117334 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10127334 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10230295 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10641026 | 60 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10301025 | 60 m | 0,25 mm | 1,4 µm | - |
| 10792337 | 15m | 0,53 mm | 1.5μm | 1 Stück |
| 10487134 | 30 m | 0,32 mm | 1,5 µm | - |
| 10487324 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | 1 Stück |
| 10229134 | 30 m | 0,32 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 10784637 | 60 m | 0,32 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 10406954 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10565815 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10437724 | 105m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10117424 | 75m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst bei empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
- Gering bis mäßig polare Phase, 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethyl-Polysiloxan
- Lange Lebensdauer
- Exzellente Trägheit
- Entsprechend USP G43-Phase
- Alkohole
- Flüchtige organische Verbindungen
- Sauerstoffverbindungen
- Lösungsmittelrückstände
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 260/280 °C. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| USP-Typ | G43 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ECD und GC/MS für Alkohole, ECD und GC/MS für flüchtige organische Substanzen, ECD und GC/MS für Oxygenate, ECD und GC/MS für Lösungsmittelreste |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m |
| Show More Show Less |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.