missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Data Logging Ethernet Thermometers Compatible with TraceableLIVE™ Cloud Service
Shop All Fisherbrand ProductsDescription
- Connect to your data via smartphone, tablet, or PC using TraceableLIVE cloud service
- Get the reliability, speed, and security using Ethernet connection
- View current temperature conditions anywhere – cloud-based interface sends email, text, and push notifications
- No software required – web, Android™, Apple™ iOS data visibility
- Get accurate, reliable measurements with included NIST-traceable calibration
Spécification
Spécification
| Type | Thermometer |
| Calibration | Calibrated |
| Includes | One bottle probe with 10 ft. (3 m) long cable, holder with magnetic back, Ethernet cable, universal power adapter and plug with 5 ft. (1.5 m) long cord, three AAA alkaline batteries, and NIST-traceable calibration certificate with data |
| Material | Plastic |
| For Use With (Application) | Temperature monitoring |
| Temperature Range (Metric) | -50°C to +60°C |
| Length (Metric) | 6.985 cm |
| Weight (Metric) | 0.544 kg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?