missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Gants verts, en nitrile, poudrés, jetables TouchNTuff™

Code produit. 11716843 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
100 pièces

Code produit. 11716843

Marque: Ansell 92500090

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Résistent à une plus grande variété de produits chimiques industriels pendant plus longtemps que tous les autres gants jetables en nitrile. Offrent jusqu’à quatre fois la résistance aux perforations d’autres gants en latex naturel comparables, et trois fois celle de gants en néoprène similaires.

  • Ne contient aucune protéine de caoutchouc naturel, ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergie de type I pour l’utilisateur.
  • Les études sur l’irritation cutanée et les tests Insult Patch primaires n’ont mis en évidence aucun risque d’irritation ou de dermatite de contact allergique.
  • La formulation unique de cette technologie en nitrile à paroi mince permet un enfilage facile et offre une forte préhension dans des conditions humides ou sèches.
  • Extrêmement polyvalents et adaptables pour de nombreuses utilisations différentes.
  • Résistance aux perforations trois fois supérieure à celle des gants en latex naturel et en vinyle
  • Exceptionnellement doux au toucher
  • Manchette à bord roulé de 0,12 mm d’épaisseur au niveau de la paume
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Catégorie III, EN374, TouchNTuff™ est soumis à un test d’antistaticité (EN 1149-1 et 1149-3) et satisfait aux exigences définies dans les normes EN 1149-5, EN 420 EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, réglementation européenne 1935/2004
Accelerator Free No
Applications Industrial
AQL 1.5
Couleur Vert
Jetable Oui
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 0.0055 in.
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0.11 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Poudré Poudré
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions L
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0.0055 in.
Épaisseur (métrique) Doigt : 0,14 mm ; Paume : 0,12 mm
À utiliser avec (application) Applications idéales : manipulation de produits chimiques, petites tâches d’assemblage, produits pharmaceutiques, entretien léger, analyse en laboratoire, ateliers de peinture et de peinture au pistolet, résistance aux acides, processus de filtration
Quantité 100/paquet
Séries 92-500
Résistance à la traction 14 MPa
Longueur (métrique) 240 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis