missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, grün

Catalog No. 11746733 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
XL, 10
Packungsgröße:
100 Stück

Catalog No. 11746733

Marke: Ansell™ 92605070

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Grüne Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril sind gegen zahlreiche Industriechemikalien beständig.

  • Dreifache Beständigkeit gegen Durchstechen im Vergleich zu Handschuhen aus Naturlatex oder Vinyl
  • Keine Zusatzstoffe, die Kontaminationen oder Hautreizungen verursachen könnten
  • Gerollte Stulpen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Klassifikation PSA-Kategorie III
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Touch N Tuff-Handschuhe
Größe 6.5, 7
Sterilität Non-sterile
Modell Rollrand
Dicke (metrisch) 0,12mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Menge 100 Packung
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt