missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell TouchNTuff™ 93-163 Disposable Nitrile Glove with Extra Long Cuff

Catalog No. 17989221 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
50 Stück

Catalog No. 17989221

Marke: Ansell 93163080

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge

Extra long cuff provides cross contamination and forearm protection. Soft, durable nitrile material ensures broad chemical splash protection.

  • Ambidextrous glove with good resistance to perforation
  • Nitrile formulation of the glove helps to reduce hand fatigue
  • Flexibility and comfort allowing excellent dexterity
  • Bonded finish, rolled cuff for easy donning and tear resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ASTM D412|ASTM D6319|ASTM D6124|Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Chlorinated No
Anwendungen Industriell, Laboratory
Farbe Blue
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Größe Mittel
Dicke (angloamerikanisch) 6,7 mil
Dicke (metrisch) 0.17 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 355 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt