missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell TouchNTuff™ 93-163 Disposable Nitrile Glove with Extra Long Cuff

Code produit. 17929241 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces

Code produit. 17929241

Marque: Ansell 93163090

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge

Extra long cuff provides cross contamination and forearm protection. Soft, durable nitrile material ensures broad chemical splash protection.

  • Ambidextrous glove with good resistance to perforation
  • Nitrile formulation of the glove helps to reduce hand fatigue
  • Flexibility and comfort allowing excellent dexterity
  • Bonded finish, rolled cuff for easy donning and tear resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Certifications / conformité (Europe) ASTM D412|ASTM D6319|ASTM D6124|Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Chlorinated No
Applications Industrial, Laboratoire
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 6.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Dimensions L
Épaisseur (impériale) 6,7 ml
Épaisseur (métrique) 0.17 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Roulé
Doublure Unlined
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 355 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis