missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell TouchNTuff™ 92-600 Chemikalienbeständige Einweghandschuhe aus Nitril
GREENER_CHOICE

Catalog No. 11786584 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Größe unitSize
11786584 XL 100 Stück
11706714 S 100 Stück
11716584 M 100 Stück
11726584 L 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Catalog No. 11786584 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 92600100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell Edmont Touch N Tuff™ Einweg-Nitril-Handschuhe zeichnen sich durch Tragekomfort aus und halten die Ermüdung der Hände auf einem Minimum.

Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell Edmont Touch N Tuff™ Einweg-Nitril-Handschuhe zeichnen sich durch Tragekomfort aus und halten die Ermüdung der Hände auf einem Minimum.

  • Aus 100 % Nitril
  • Beständig gegen versehentliche Durchstiche, Kerben, Einschnitte und Abrieb
  • Bequemes dünnes mil-Design
  • Gerollte Aufschläge für leichtes Überziehen und Lüften
  • Chemisch beständig*

*Nicht empfohlen für Aceton, Benzaldehyd, Chlorobenzol, EDC, DMAC, DMF, Ethylacetat, Furfural, Methylenbromid, MEK, Morpholin, NMP, Jodmethan, Salpetersäure -70 %, (konzentriert), Salpetersäure, rote rauchende Salpetersäure, Nitrobenzol, 1-Nitropropan, 2-Nitropropan, Phenol, 90 %, THF, Pyridin, Schwefelsäure, 95-98 % (konzentriert) und THF

Compliance

Gemäß FDA 510(k) zugelassen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Nein
Anwendungen Industrial
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe XL
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,14 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modell 92 600 XL585837
Serie TouchNTuff™ 92-600
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.