missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables à résistance chimique TouchNTuff™ 92-600
Tous les produits Ansell Produits

Description
Les gants jetables en nitrile souple offrent des niveaux élevés de confort et de résistance aux éclaboussures avec les produits chimiques dangereux.
- Fabriqués 100 % en nitrile
- Résistants aux perforations, aux entailles, aux coupures et à l’abrasion
- Fins et confortables
- Manchettes à bord roulé, pour un enfilage et un retrait faciles
- Résistance aux produits chimiques
Compliance
Homologué 510(k) par la FDA.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM J6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 |
| Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Chlorinated | Non |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Usage unique |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?