missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Agitateur TitraMax

Code produit. 10324441 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Orbite:
1,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 10324441

Marque: Heidolph™ 5441120000

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Idéal pour une utilisation dans les laboratoires scientifiques, de recherche et autres, ce Titramax 100 est une unité compacte et peu encombrante qui accepte des charges de 2 kg et offre de l’espace pour 4 plaques de microtitration.

  • L’agitateur Titramax 100 est une unité compacte et peu encombrante qui accepte des charges de 2 kg et offre de l’espace pour 4 plaques de microtitration
  • La course vibratoire de 1,5 mm permet un mélange doux et des résultats optimaux en utilisant de petits volumes d’échantillons
  • Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 150 à 1 350 tr/min.
  • Un minuteur de processus analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes
  • Lorsque la durée réglée est écoulée, une alarme sonore retentit et l’appareil s’arrête
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Orbite 1,5 mm
Capacité de charge (métrique) 2 kg
Vitesse de rotation 150 à 1 350 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 15 W
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Capacité 4 Microtiter Plates
Capacité de charge (impériale) 4.4 lb.
Plage de températures (impériale) 32°F to 122°F
Dimensions (L x l) de la plateforme 220 x 220 mm
Dimensions (L x l x H) 245 x 310 x 125 mm
Poids (impériale) 12.1 lb.
Poids (métrique) 5,5 kg
Modèle Titramax 100
Plage de durée 0 à 120 min ou en continu
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis