missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™100 Nano Series™ Säulen, 3 μm Partikelgröße

Catalog No. 13461208 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Länge (metrisch) unitSize
13461208 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 13461208 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 164717

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Säulenformat: Kapillarsäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase

  • Hohe Auflösung für die Proteinidentifizierung, Biomarker-Suche und Systembiologie
  • Die besondere Ladekapazität ermöglicht höchste Empfindlichkeit bei der LC/MS
  • Entwickelt für TFA-freie LC-MS, minimiert die Ionenunterdrückungseffekte
  • Optimiert für die Kopplung mit ESI/MS und MALDI-MS
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
  • Anwenderfreundliche, hochmoderne, miniaturisierte HPLC

  • Acclaim PepMap nano LC-Säulen bieten verschiedene Längen für die schnelle oder hochauflösende Peptidtrennung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Säulenformat Kapillarsäule
Durchmesser (metrisch) 1000 μm
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 450 m²/g
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie nanoLC
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Peptid-Analyse
Phase Umkehrphase
Typ Acclaim PepMap C18 100 A nanoViper HPLC-Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.