missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velp Scientifica™ Teströhrchen

Catalog No. 11725654 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Destillationseinheiten der Serie UDK
Digesters DK 20/26, DKL 42/26 und UDK Distillationseinheiten
Serien DK6/48 und UDK
Außendurchmesser (metrisch):
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 11725654

Marke: Velp Scientifica™ A00000146

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

6 Test Tubes/Box

Erleichtern die Stickstoffanalyse und Proteinbestimmung. Velp Scientifica™ Teströhrchen für Aufschlusseinheiten sind für den Einsatz mit Velp Scientifica™ Kjeldahl Aufschlusseinheiten vorgesehen.

  • In verschiedenen Anzahlen erhältlich
  • In verschiedenen Größen und Durchmessern erhältlich

Spezifikation

Produkttyp Teströhrchen
Kapazität (metrisch) 100 ml
Außendurchmesser (metrisch) 26 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Digesters DK 20/26, DKL 42/26 und UDK Distillationseinheiten
Menge 6 Tubes/ Box
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt