missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution tampon technique pH 7,00, Mettler Toledo™
GREENER_CHOICE

Code produit. 12621306 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
6 × 250 ml
Conditionnement:
1500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Étalonnez les capteurs de pH avec des tampons de pH fiables et polyvalents. La solution tampon technique pH Mettler Toledo est disponible en flacons pratiques avec des étiquettes simples. Les boîtes de six fournissent des plus grandes quantités pour des consommables plus pratiques et économiques.

Les électrodes de pH doivent être étalonnées régulièrement ; au moins une fois par jour avant les prises de mesure et après chaque nettoyage, régénération ou stockage prolongé. L’étalonnage permet de régler la pente et le décalage d’une électrode par rapport à ses vraies valeurs. Étant donné qu’une électrode se caractérise à la fois par sa pente et son décalage, il est conseillé d’effectuer un étalonnage en deux points minimum afin d’obtenir des mesures fiables et une meilleure précision. Il est important que les mesures se situent dans la plage d’étalonnage.

L’échelle de pH internationalement reconnue est basée sur des matériaux de référence standard (SRM) sélectionnés par le NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis). Ces solutions tampons sont traçables par rapport à ces étalons primaires. Le certificat d’inspection de qualité, qui est disponible pour chaque flacon et sachet, garantit les valeurs indiquées et la traçabilité.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couleur Vert
Certificat d’analyse Fourni
pH 7,00 à 25°C
Forme physique Liquide
Quantité 6 × 250 ml
Formule Dihydrogénophosphate de potassium, hydrogénophosphate de disodium
Conditionnement Flacon
Traçabilité au NIST Traçabilité NIST
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis