missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Techne™ Dri-Block™ Heizung

Catalog No. 15255607
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15255607

Marke: Techne™ 3662008

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Präzisionsoptimiertes Heizelement mit ausgezeichneter Temperaturgenauigkeit.

  • Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
  • Geringerer Platzbedarf – leichtes Gewicht und flache Oberfläche ermöglichen das Stapeln von Einheiten bei Nichtgebrauch

Spezifikation

Reglertyp Digital; 200 °C
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 100 °C
Typ Dri-Block™ Heizelement
Anzahl Blöcke 2
Spannung 230 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt