missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
- Unique Sartorius Optilock le système offre une certaine flexibilité pour l’ajustement du volume et le verrouillage
- Éjection contrôlée et lisse de la pointe avec la nouvelle Sartorius Optiject technologie
- Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
- Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Optifit 200 μL, 350 μL, SafetySpace Conseils pour filtre 200 μL |
| Espacement de cônes réglable | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Réutilisable |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Tacta |
| Programmabilité | Non |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?

