missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURUS™ Synthetisches Reinraumpapier

Catalog No. 15793579 Alle ansehen Purus Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Größe:
A3.
A4.
Gewicht (metrisch):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Menge:
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton
250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
250 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbe Größe Gewicht (metrisch) Menge unitSize
15793579 Gelb A4. 80 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15713579 Blau A4. 80 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15743579 Grün A4. 80 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15753579 Rosa A4. 80 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15773579 Weiß A4. 80 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15783579 Weiß A4. 100 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15763579 Weiß A4. 105 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 250 Stück
15723579 Blau A3. 80 gsm 250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15793579 Lieferant PURUS™ Lieferanten-Nr. LCIY 2016C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reinraumpapier, das sich durch seine Zugfestigkeit auszeichnet. Für das Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen bietet das PURUS™ Reinraumpapier eine hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung und ist zudem recyclingfähig.

  • Hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für eine verbesserte Kopier- und Druckeffizienz
  • Die urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie führt zu sehr geringen Mengen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen (NVR) und extrahierbaren Ionen
  • Die einzigartige Präzisions-Schneidetechnologie garantiert eine konsistente Größenbestimmung und Sauberkeit
  • Hergestellt in einem ISO 4 Reinraum (Klasse 10)
  • Recyclebar
  • Geeignet für ISO 4 bis 5 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)

Spezifikation

Liniert Nein
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B) 210 x 297 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Reinräume der Klasse 10 bis Klasse 1000, zum Schreiben, Drucken und Fotokopieren in sauberen Umgebungen
Neutrales Papier Ja
Produkttyp Reinraumpapier
Menge 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton
Größe A4.
Gewicht (metrisch) 80 gsm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.