missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synoptics™ Transilluminateur Syngene™ avec coulisses
GREENER_CHOICE

Code produit 13406573 Tous les produits Syngene Produits
Change view
Click to view available options
Surface de filtration (métrique):
20 x 20 cm
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de filtration (métrique) unitSize
13406573 20 x 20 cm 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13406573 Fournisseur Synoptics™ Code fournisseur GE2020ME
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Transilluminateur compact Syngene à utiliser dans les systèmes Ingenius et Nugenius

  • Pour une utilisation dans les systèmes Ingenius et Nugenius
  • Onde moyenne, avec coulisses (sans couvercle)
  • 6 tubes
  • 20 x 20 cm
  • 302 nm
  • Exigences d’alimentation électrique : 230 V, 50 Hz

transilluminateur, UV, 302 nm

Spécification

Longueur (métrique) 32 cm
Largeur (métrique) 25 cm
Hauteur (métrique) 8 cm
Profondeur (métrique) 32 cm
Type de produit Transilluminateur UV
À utiliser avec (application) Imagerie sur gel, imagerie pour protéine
À utiliser avec (équipement) Ingenius, Nugenius
Surface de filtration (métrique) 20 x 20 cm
Dimensions (L x l x H) 32 x 25 x 8 cm
Alimentation électrique 230 V
Taille (métrique) du filtre 20 x 20 cm
Modèle GE-2020m-E
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Fixe
Wavelength 302 nm
Type d’éclairage Trans UV
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.