Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 9 mm SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les bouchons à vis de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 9 mm, comme nos flacons à vis en verre de 2 ml SureSTART et nos micro-flacons à vis en verre haute récupération de 1,7 ml pour les échantillons de < 2 ml (niveau 2). Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi les bouchons en polypropylène avec septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté, conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus et greffés sont disponibles en option. Nos bouchons AVCS™ intègrent la technologie de système de fermeture de flacon avancé pour assurer une compression optimale du joint lors de la fermeture d’un flacon. Utilisez les bouchons à vis AVCS avec nos flacons SureStop™ pour assurer une bonne étanchéité, des données cohérentes et un débit d’échantillons accru.
Nos bouchons de niveau 2 de performance sont fabriqués et testés pour garantir un faible saignement, une robustesse et une reproductibilité des résultats pour vos analyses GC-MS et LC-MS courantes.
Flacons SureStop et bouchons Advanced Vial Closure System (AVCS, système de fermeture de flacon avancé) :
Cette combinaison bouchon / flacon à vis brevetée est dotée d’une conception de bague d’étanchéité résistante à l’enfoncement, d’une compression contrôlée du septum et d’une bride de positionnement de la fermeture SureStop pour garantir un joint efficace qui élimine les sous et sur-étanchéités, réduit l’évaporation des solvants et limite les interruptions des échantillonneurs automatiques. Les flacons SureStop et les bouchons AVCS sont compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques LC et GC. Ils contiennent également de faibles niveaux de substances lixiviables, ce qui en fait une alternative idéale aux bouchons liés pour ceux qui recherchent des spectres plus propres.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.

Specifications
Specifications
Couleur | Bleu |
Matériau | Polypropylène |
Pré-fendu | No |
Septum | Silicone blanc / PTFE rouge |
Niveau | Level 2 |
Dureté | 45 shore |
Gamme de produits | SureSTART niveau 2 |
Quantité | 100/paquet |
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Certifications/Conformité | Spécification certifiée |
Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.