missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Système de broyage et de lyse à agitation de microbilles portatif SuperFastPrep-2™, 2 x 2 ml, fonctionnement sur batterie

Code produit 15413654 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Volume d’échantillon:
Jusqu’à 200 mg dans un 1 ml de tampon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon unitSize
15413654 Jusqu’à 200 mg dans un 1 ml de tampon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15413654 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116012500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le système de broyage et de lyse à agitation de microbilles portatif SuperFastPrep-2™ est à utiliser pour la préparation, la lyse, l’homogénéisation et le broyage des échantillons. Il est portatif et compatible avec la plupart des tubes de 2 ml contenant une matrice de lyse.

  • Présentation du produit : Le SuperFastPrep2 est un instrument de perturbation d’échantillons compact, sans fil et portatif conçu pour homogénéiser, broyer ou lyser rapidement et efficacement les échantillons biologiques et les échantillons prélevés sur le terrain. Peut être utilisé à distance et dans la plupart des conditions météorologiques lorsque la collecte, le traitement et la conservation des échantillons immédiats sont requis.
  • SuperFastPrep-2 utilise un mécanisme unique monté sur un outil rotatif conçu pour fonctionner à une cadence de 600 à 4 800 cycles par minute avec une batterie entièrement chargée. Le dispositif autonome contient deux tubes de matrice de lyse standard de 2 ml à bouchon à vis, optimisés pour une large sélection de types d’échantillons. L’appareil est équipé d’une poignée rotative, de deux batteries au lithium-ion rechargeables, d’une station de charge, d’un convertisseur de tension et d’une mallette de transport protectrice.
  • Applications : Utilisé pour homogénéiser, broyer ou lyser tout type d’échantillon, l’homogénéiseur portatif SuperFastPrep-2 lyse minutieusement et rapidement tout type de tissu et de cellule, permettant ainsi l’isolement rapide et reproductible de l’ARN stable, des protéines actives et de l’ADN génomique pleine longueur.
  • Volume d’échantillon : Jusqu’à 200 mg dans un 1 ml de tampon
  • Capacité : 2 tubes de 2 ml
  • 90/240 V pour la version de laboratoire, fonctionnement sans fil pour la version de terrain.

Recommended Storage

Store at Room Temperature (15–30°C).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) Il peut être utilisé pour lyser les microbes dans le sol, les sédiments, les boues et les échantillons fécaux et peut traiter efficacement les tissus fongiques, algaux, végétaux et animaux difficiles à lyser. Il peut être utilisé à n’importe quel endroit éloigné et dans la plupart des conditions météorologiques lorsque la collecte, le traitement et la conservation immédiats des échantillons sont requis par le chercheur.
Niveau sonore 80 à 100 dB
Volume d’échantillon Jusqu’à 200 mg dans un 1 ml de tampon

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.