missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Stuart™ Edelstahlgestell für Schüttelwasserbad

Catalog No. 10600394
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
120 x 13 mm Kulturröhrchen
143 x 1,5-ml-Mikroröhrchen
25 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
30 x 26 mm Kulturröhrchen
56 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
72 x 16 mm Kulturröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 10600394

Marke: Cole-Parmer™ 1215296

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erweitern Sie das Einsatzspektrum Ihres Stuart™ Wasserbads

  • Mit diesem Zubehör wird Ihre Einheit noch vielseitiger
  • Einfacher Austausch mit Stuart Wasserbädern und Schüttelwasserbädern

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttelwasserbad
Aufnahmevermögen 72 x 16 mm Kulturröhrchen
Material Rostfreier Stahl
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt