missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Techne™ Plaque PCR à 96 puits et demi-jupe
Description
- Semi-skirted
- Low profile
- Clear
- Ideal for automation or robotic use
- 96-wells
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque PCR à 96 puits |
| Type de jupe | Demi |
| Nbre de puits | 96 |
| Nb par paquet | 25 |
| Profile | Bas |
| Quantité | 25/boîte |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?