missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IBA Lifesciences Cartouche haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les cartouches haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ contiennent 4 % d’agarose associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™XT et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ avec des dispositifs HPLC / FPLC comme les systèmes Äkta™ (Cytiva).
- En raison de la grande compatibilité du pH, de l’excellente stabilité à la pression, de la pureté cible exceptionnelle (>95 %) et de l’affinité de liaison la plus élevée, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles.
- L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
- Par rapport à la Strep-Tactin™XT 4Flow™, la résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ a une densité supérieure de Strep-Tactin™XT immobilisée, ce qui conduit à un rendement 2 fois plus élevé de protéines purifiées.
- En outre, la Strep-Tactin™XT 4Flow™ permet l’application d’agents dénaturants comme l’urée.
Spécification
Spécification
Type de support | Agarose à 4 %, réticulée |
Granulométrie | 50 à 150 μm |
Quantité | 1 x 5 ml |
À utiliser avec (application) | HPLC / FPLC |
Cible | Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™II |
Format | Cartouche pré-conditionnée |
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu