missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Erhältlich in 2 Größen
- Pulverfeste Abdichtung
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flasche |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Einzeln verpackt |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Sterilität | Steril |
| Durchmesser (metrisch) | 106 mm |
| Länge (metrisch) | 108 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
